Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Crimpkontakt PUD Polzahl Gesamt 1 SPUD-002T-P0.5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1426332-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SPUD-002T-P0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
JST Crimpkontakt PUD Polzahl Gesamt 1 SPUD-002T-P0.5 1 St.

Crimpkontakt

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 24 · AWG min.: 28 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 2 · Herstellerfarbe: Zinn · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V/DC,250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 1 · Querschnitt (max.): 0.22 mm² · Querschnitt (min.): 0.08 mm² · Serie (Steckverbinder): PUD · Steckverbinder-Bauform: Buchsenkontakt · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Zinn
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
PUD
Herst.-Teilenr.:
SPUD-002T-P0.5
Typ (Hersteller-Typ):
SPUD-002T-P0.5
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/DC
AWG max.:
24
AWG min.:
28
Querschnitt (max.):
0.22 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.08 mm²
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, crimpstecker jst, crimpstecker, JST, SPUD-002T-P0.5, 906-0278
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,017*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0296*
Lager 102
63536
100
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0339*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0339*
€ 0,0403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0302*
€ 0,0359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,0352
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,0305
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-PUD2
ab € 398,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.