Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Kabel PUD Polzahl Gesamt 18 Rastermaß: 2 mm PUDP-18V-S 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1426327-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PUDP-18V-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
jst buchsengehäuse
JST Buchsengehäuse-Kabel PUD Polzahl Gesamt 18 Rastermaß: 2 mm PUDP-18V-S 1 St.

Buchsengehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 18

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Polybutylen · Herstellerfarbe: Weiß · Industrieware: Nein · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V/DC,250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 18 · Polzahl je Reihe: 9 · Rastermaß: 2 mm · Serie (Steckverbinder): PUD · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
18
Farbe:
weiß
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
PUD
Herst.-Teilenr.:
PUDP-18V-S
Typ (Hersteller-Typ):
PUDP-18V-S
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/DC
Rastermaß:
2 mm
Polzahl je Reihe:
9
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
Polybutylen
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, raster 2,0 leiterplattensteckverbinder, JST, PUDP-18V-S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4325
10
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,51*
25
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.