Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Crimpkontakt Polzahl Gesamt 1 Rastermaß: 2 mm SPA-001T-P0.5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1426284-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SPA-001T-P0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Stiftleiste
JST Crimpkontakt Polzahl Gesamt 1 Rastermaß: 2 mm SPA-001T-P0.5 1 St.

Crimpkontakt

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

2-reihige, lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung der Stiftleiste.

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 26 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Industrieware: Nein · Polzahl Gesamt: 1 · Querschnitt (max.): 0.33 mm² · Querschnitt (min.): 0.13 mm² · Rastermaß: 2 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchsenkontakt · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
SPA-001T-P0.5
Typ (Hersteller-Typ):
SPA-001T-P0.5
AWG max.:
22
AWG min.:
26
Rastermaß:
2 mm
Querschnitt (max.):
0.33 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt (min.):
0.13 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker jst, crimpstecker, stiftleiste 1 polig, JST, SPA-001T-P0.5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0168*
Lager 102
39373
150
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0319*
1 Tag
3384
50
€ 5,95*
ab € 0,0391*
€ 0,0595*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,0319*
€ 0,038
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0145*
€ 0,0173
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,014*
€ 0,017
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,015
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,0142
pro Stück
ab 125000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 4,785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.