Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Stiftgehäuse-Platine Polzahl Gesamt 1 Rastermaß: 2 mm SM02B-PASS-1-TBT (LF)(SN) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1426273-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SM02B-PASS-1-TBT (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse jst
JST Stiftgehäuse-Platine Polzahl Gesamt 1 Rastermaß: 2 mm SM02B-PASS-1-TBT (LF)(SN) 1 St.

Stiftleiste

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

2-reihige, lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung der Stiftleiste.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT,Löten · Anzahl Reihen: 1 · Industrieware: Nein · Polzahl Gesamt: 1 · Rastermaß: 2 mm · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gewinkelt · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Rastfuß · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Rastfuß
Anschluss (Bauelemente):
SMT | Löten
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
SM02B-PASS-1-TBT (LF)(SN)
Typ (Hersteller-Typ):
SM02B-PASS-1-TBT (LF)(SN)
Rastermaß:
2 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gewinkelt
Anzahl Reihen:
1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, stiftleiste 1 polig, JST, SM02B-PASS-1-TBT (LF)(SN)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1070
5
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,92*
10
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.