Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 1 SPHD-001T-P0.5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1426239-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SPHD-001T-P0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
JST Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 1 SPHD-001T-P0.5 1 St.

Crimpkontakt

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

2-reihige, lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung der Stiftleiste.

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 26 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Industrieware: Nein · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Querschnitt (max.): 0.33 mm² · Querschnitt (min.): 0.13 mm² · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
SPHD-001T-P0.5
Typ (Hersteller-Typ):
SPHD-001T-P0.5
AWG max.:
22
AWG min.:
26
Querschnitt (max.):
0.33 mm²
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt (min.):
0.13 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, crimpstecker jst, crimpstecker, stiftleiste 1 polig, JST, SPHD-001T-P0.5, 688-1381
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
250
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0164*
Lager 102
4558
150
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0315*
2 Tage
68644
50
€ 5,95*
ab € 0,0221*
€ 0,0365*
100
€ 8,95*
ab € 0,0306*
€ 0,0458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,0315*
€ 0,0375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0298*
€ 0,0355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 4,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-610M
ab € 249,75*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EJ-PHD
ab € 53,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.