Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Crimpkontakt LEB Polzahl Gesamt 1 SLEB-001T-P0.2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1426186-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SLEB-001T-P0.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker jst
crimpstecker
JST Crimpkontakt LEB Polzahl Gesamt 1 SLEB-001T-P0.2 1 St.

Crimpkontakt

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 26 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Zinn · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V/AC,300 V/DC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Querschnitt (max.): 0.33 mm² · Querschnitt (min.): 0.13 mm² · Serie (Steckverbinder): LEB · Steckverbinder-Bauform: Stiftkontakt · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Zinn
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
LEB
Herst.-Teilenr.:
SLEB-001T-P0.2
Typ (Hersteller-Typ):
SLEB-001T-P0.2
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
300 V/AC
AWG max.:
22
AWG min.:
26
Querschnitt (max.):
0.33 mm²
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Stiftkontakt
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.13 mm²
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: JST, SLEB-001T-P0.2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0151*
Lager 102
14265
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0315*
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0123*
€ 0,0358*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,58*
€ 74,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,0315*
€ 0,0375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0301*
€ 0,0358
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 4,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.