Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Stiftgehäuse-Platine GH Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 1.25 mm SM08B-GHS-TB (LF)(SN) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1426176-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SM08B-GHS-TB (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Stiftgehäuse
Stiftleiste
JST Stiftgehäuse-Platine GH Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 1.25 mm SM08B-GHS-TB (LF)(SN) 1 St.

Stiftleiste liegend

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 8

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT,Löten · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polybutylen · Herstellerfarbe: Weiß · Industrieware: Nein · Nennspannung: 50 V/DC,50 V/AC · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 8 · Polzahl je Reihe: 8 · Rastermaß: 1.25 mm · Serie (Steckverbinder): GH · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gewinkelt · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
8
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
SMT | Löten
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
GH
Herst.-Teilenr.:
SM08B-GHS-TB (LF)(SN)
Typ (Hersteller-Typ):
SM08B-GHS-TB (LF)(SN)
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
50 V/DC
Rastermaß:
1.25 mm
Polzahl je Reihe:
8
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gewinkelt
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Polybutylen
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse jst, leiterplattenbuchse, stiftleiste 8pol, JST, SM08B-GHS-TB (LF)(SN), 175-5377
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,87*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,89*
Lager 102
1762
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,01*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,19*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,70*
€ 11,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.