Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Maksutov-Cassegrain Messier MC-100/1400 EXOS-1 Spiegel-Teleskop Maksutov-Cassegrain Katadoptrisch Vergröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1421937-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4710147
EAN/GTIN:
     4007922008967
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop
Bresser Optik Maksutov-Cassegrain Messier MC-100/1400 EXOS-1 Spiegel-Teleskop Maksutov-Cassegrain Katadoptrisch Vergrößerung 54 bis 200 x

Spiegel-Teleskop Maksutov MC-100/1400 EXOS-1 Katadoptrisch

Hohe Brennweite und außerordentlich scharfe Abbildung
Eingebauter Zenitspiegel
Farbfehlerfrei
Kugelgelagerte Achsen

Hohe Stabilität und eine überragende Optik zeichnen das BRESSER Messier MC-100 Teleskop aus. Die Öffnung von 100 mm ermöglicht Ihnen bereits die Beobachtung von kleineren Objekten in der Weite des Alls. Die hohe Stabilität der EXOS-1 Montierung ermöglicht sehr entspannte Beobachtungen und unterstützt erste Versuche in der Astrofotografie.
Dieses Teleskop ist speziell für Mond, Planeten und kleinere planetarische Nebel oder Kugelsternhaufen geeignet. Auf Grund der hohen Brennweite lässt sich schon mit hochbrennweitigen Okularen eine hohe Vergrößerung erzielen. Mit den zwei flexiblen Wellen der EXOS-1 Montierung lassen sich Objekte leicht und angenehm manuell nachführen.

Ausstattung:
Flexible Wellen zum manuellen Nachführen der Himmelsobjekte · Kugelgelagerte Achsen (RA / DEC) für eine gleichmäßige Nachführung · Maksutov-Cassegrain Optik mit hoher Brennweite und außerordentlich scharfer Abbildung · Dosenlibelle für geraden Stand · LED-Sucher · Stativ stufenlos verstellbar

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 1.15 Bogensekunden · Bauart (Optik): Katadoptrisch · Brennweite (Details): 1400 mm · Feinbewegung: manuell · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl · Montageart: Maksutov-Cassegrain · Okularaufnahme: 31.7 mm · Spiegel-Durchmesser (Optik): 100 mm · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle, inkl. · Vergrößerung (max.): 200 x · Vergrößerung (min.): 54 x · Vergütung: Mehrschichtvergütung · Öffnungsverhältnis: 14

Lieferumfang:
Messier MC-100/1400 · Äquatoriale EXOS 1 Montierung mit flexiblen Wellen · Stahlrohrstativ · Super Plössl Okular 26 mm · SC-Okularadapter 31,7 mm · Zenitprisma · Prismenschiene für GP-Level · LED-Sucher · Astronomie PC Software Stellarium · Knopfzelle · Anleitung

Weitere Informationen:
Vergütung:
Mehrschichtvergütung
Brennweite (Details):
1400 mm
Vergrößerung:
54 bis 200 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl
Bauart (Optik):
Katadoptrisch
Feinbewegung:
manuell
Spiegel-Durchmesser (Optik):
100 mm
Montageart:
Maksutov-Cassegrain
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
200 x
Vergrößerung (min.):
54 x
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle|ツ| inkl.
Auflösungsvermögen:
1.15 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
14
Produkt-Art:
Spiegel-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: 04007922008967, 4007922008967, Bresser Optik, 4710147, Maksutov-Cassegrain Messier MC-100/1400 EXOS-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,45*
€ 587,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,14*
€ 584,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,44*
€ 576,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,20*
€ 555,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,59*
€ 529,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.