| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1420866-BP Herst.-Nr.: RJ3VM-S-CON EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rean AV RJ3VM-S-CON Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz 1 St.
Klinkeneinbaubuchse 6,35 mm
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau vertikal
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Stereo · Einbau-Durchmesser (Details): 9.53 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: versilbert · Material (Details): Kunststoff und Metall · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 3 · Schaltkontakt-Art (Details): Unbeschaltet · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C
Lieferumfang: Mit Gegenmutter und Beilagscheibe.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Audio-Kanäle: | Stereo | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Rean AV | Knickschutz (Ja/Nein): | Nein | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Herst.-Teilenr.: | RJ3VM-S-CON | Typ (Hersteller-Typ): | RJ3VM-S-CON | Material (Details): | Kunststoff und Metall | Nennstrom: | 3 A | Polzahl: | 3 | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| Einbau vertikal | Einbau-Durchmesser (Details): | 9.53 mm | Schaltkontakt-Art (Details): | Unbeschaltet | Kontaktmaterial: | versilbert | Temperaturbereich (Details): | -20 - +70 °C | Produkt-Art: | Klinken-Steckverbinder 6.35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rean AV, RJ3VM-S-CON |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,98* | € 1,75* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,77* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,73* | € 18,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|