Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1419255-BP Herst.-Nr.: 70683 EAN/GTIN: 4000870706831 |
| |
|
| | |
| Paulmann 70683 Controller Kunststoff (L x B) 2.2 cm x 3.5 cm 1 St.
Dimm/Schalt-Controller
Einfaches Stecksystem Mit Fernbedienung Inkl. Verkettungsleitungen
Mit dem MaxLED Dimm/Schalt Controller und der mitgelieferten Infrarotfernbedienung lassen sich einfarbige MaxLED-Stripes schalten und dimmen. Dazu ist ein sichtbarer Kontakt zwischen der Fernbedienung und dem Empfänger erforderlich. Die vier Speicherplätze ermöglichen die Programmierung individueller Wunscheinstellungen.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 144 W · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 3.5 cm · Produktabmessung, Länge: 2.2 cm
Lieferumfang: Dimm/Schalt-Controller· Fernbedienung · Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 2.2 cm x 3.5 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 2.2 cm | Produktabmessung, Breite: | 3.5 cm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Paulmann | Farbe: | weiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Material: | Kunststoff | Leistung: | 144 W | Schutzklasse: | III | Produkt-Art: | Controller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 20,30* | € 20,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,95* | € 22,32* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,94* | € 22,42* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,91* | € 22,42* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,73* | € 25,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|