Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya Maskier-Folie 240 mm x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1418775-BP
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     53416
EAN/GTIN:
     4950344534166
Suchbegriffe:
4950344534166
Tamiya
53416
Maskierfolie 240 x 200 mm

2er Set

Hochwertige Maskierfolie zum Abkleben bei Lackierarbeiten.

Technische Daten:
Inhalt: 2 St. · Produkt-Art: Maskier-Folie · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B) 240 mm x 200 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Tamiya
Produkt-Art:
Maskier-Folie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,79*
€ 6,82*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,83*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 9,44*
€ 13,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1507140
ab € 4,63*
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.