Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ScaleDrive 74000421 1:14 Kardanwelle 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1418391-BP
Hersteller:
     ScaleDrive
Herst.-Nr.:
     74000421
EAN/GTIN:
     4251166300282
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
ScaleDrive 74000421 1:14 Kardanwelle 1 St.

LKW Kardanwelle lang

Ausstattung:
2 Kardangelenke aus Stahl · Mit Längenausgleich · Geeignet für 4mm und 5mm Wellen · Länge individuell anpassbar von 60mm - 200mm.

Technische Daten:
Maßstab: 1:14

Lieferumfang:
Kardanwelle · Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ScaleDrive
Maßstab:
1:14
Produkt-Art:
Kardanwelle
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, 4251166300282, ScaleDrive, 74000421, Truckzubehör, Truck Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 37,03*
€ 48,43*
€ 4,00*
ab € 36,20*
€ 48,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.