Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CFR25J33KH CFR-25JT-52-33K Kohleschicht-Widerstand 33 kΩ axial bedrahtet 0207 0.25 W 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417647-BP
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR25J33KH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Yageo CFR25J33KH CFR-25JT-52-33K Kohleschicht-Widerstand 33 kΩ axial bedrahtet 0207 0.25 W 5 % 1 St.

1/4-Watt-Kohleschicht-Widerstand 5%

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Produktabmessung, Länge: 6.3 mm · Produktabmessung, Ø: 2.4 mm · Temperatur-Koeffizient: 350 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 33 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 2.4 mm x 6.3 mm
Produktabmessung, Ø:
2.4 mm
Produktabmessung, Länge:
6.3 mm
Marke:
Yageo
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0207
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
CFR-25JT-52-33K
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Temperatur-Koeffizient:
350 ±ppm/°C
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
33 kΩ
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: yageo drahtwiderstand, Yageo, CFR25J33KH, CFR-25JT-52-33K, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0307*
€ 0,0441*
Lager 102
7148
100
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0459*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0459*
€ 0,0546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,0353
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,0344
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,0306
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.