| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1417640-BP Herst.-Nr.: CFR25J10MH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Yageo CFR25J10MH CFR-25JT-52-10M Kohleschicht-Widerstand 10 MΩ axial bedrahtet 0207 0.25 W 5 % 1 St.
1/4-Watt-Kohleschicht-Widerstand 5%
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Produktabmessung, Länge: 6.3 mm · Produktabmessung, Ø: 2.4 mm · Temperatur-Koeffizient: 1500 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 10 MΩ
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 2.4 mm x 6.3 mm | Produktabmessung, Ø: | 2.4 mm | Produktabmessung, Länge: | 6.3 mm | Marke: | Yageo | Bauform (Widerstand/Kondensator): | 0207 | Bauart (Widerstand/Kondensator): | axial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | CFR-25JT-52-10M | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.25 W | Temperatur-Koeffizient: | 1500 ±ppm/°C | Toleranz (Plus/Minus): | 5 % | Widerstandswert (Widerstand): | 10 MΩ | Produkt-Art: | Kohleschicht-Widerstand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Yageo, CFR25J10MH, CFR-25JT-52-10M, Widerstand, Wiederstand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | € 4,00* | ab € 0,0204* | € 0,0295* | | | | Lager 102 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,0204* | € 0,0453* | | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,0459* | € 0,1048* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|