Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-BR3 Akku, Benzin, Diesel, Elektro, Hybrid Rasentrimmer-Vorsatz Schnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417139-BP
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-BR3
EAN/GTIN:
     9120039231716
Suchbegriffe:
9120039231716
Zipper
ZI-BR3
gartentrimmer
Zipper ZI-BR3 Akku,Benzin,Diesel,Elektro,Hybrid Rasentrimmer-Vorsatz Schnittbreite (max.): 250 mm

Motorsensenaufsatz ZI-BR3

Problemlose Montage
Keine Beschädigungen von Gegenständen

Der Motorsensenaufsatz ZI-BR3 von Zipper passt zu allen marktüblichen Motorsensen.

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku,Benzin,Diesel,Elektro,Hybrid · Gewicht: 383 g · Schneidsystem: Messer · Schnittbreite (max.): 250 mm

Hinweis:
Motoreinheit nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Marke:
Zipper
Schneidsystem:
Messer
Schnittbreite (max.):
250 mm
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku | Benzin | Diesel | Elektro | Hybrid
Gewicht:
383 g
Produkt-Art:
Rasentrimmer-Vorsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,17*
€ 18,12*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 12,15*
€ 18,13*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 21,41*
€ 30,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.