Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-DOP600 ZI-DOP600 Elektrische Diesel- und Heizölpumpe 230 V 2400 l/h mit Schutzkontaktstecker, mit Zäh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417130-BP
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-DOP600
EAN/GTIN:
     9120039230085
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Zipper ZI-DOP600 ZI-DOP600 Elektrische Diesel- und Heizölpumpe 230 V 2400 l/h mit Schutzkontaktstecker,mit Zählwerk

Diesel-, Heizöl-Pumpe 230V

Automatische Abschaltung
Selbstansaugend
Inklusive Tragegriff

Diese Diesel- u. Ölpumpe hat einen Durchfluss von 40l/min und eine Leistungsaufnahme von 600 W. Für den einfachen Transport der Pumpe dient ein praktischer. Achtung: nur für Heizöl und Diesel geeignet!

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 25 mm (1") Ø · Förderhöhe (max.): 5 m · Fördermenge (max.): 2400 l/h · Gewicht: 12.50 kg · Kabellänge (max.): 1.50 m · Leistungsaufnahme (P1): 600 W · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 470 mm · Produktabmessung, Länge: 460 mm · Pumpen-Besonderheiten: mit Schutzkontaktstecker,mit Zählwerk · Sauganschluss: 25 mm (1") Ø

Lieferumfang:
Diesel- und Heizölpumpe,2m Ansaugschlauch,4m Abgabeschlauch,Zapfpistole Aluminium,Zählwerk,Tüllen,Anschlüsse

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 460 x 280 x 470 mm
Produktabmessung, Höhe:
470 mm
Produktabmessung, Länge:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Förderdruck (max.):
0.5 bar
Marke:
Zipper
Druckanschluss:
25 mm (1") Ø
Sauganschluss:
25 mm (1") Ø
Pumpen-Besonderheiten:
mit Schutzkontaktstecker | mit Zählwerk
Förderhöhe (max.):
5 m
Fördermenge (max.):
2400 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (P1):
600 W
Gewicht:
12.50 kg
Kabellänge (max.):
1.50 m
Produkt-Art:
Elektrische Diesel- und Heizölpumpe
Weitere Suchbegriffe: schuko stecker, 9120039230085, Zipper, ZI-DOP600
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,44*
€ 188,49*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 151,71*
€ 188,50*
7 Tage
32
Frei Haus
ab € 194,70*
€ 237,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,50*
€ 224,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,85*
€ 211,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2299052
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.