Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger 41805 tiptoi®Vorschulwissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416987-BP
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     41805
EAN/GTIN:
     9783473418053
Suchbegriffe:
4005556006632
Ravensburger
41805
tiptoi®Vorschulwissen
Ravensburger tiptoi® Vorschulwissen 41805 tiptoi®Vorschulwissen

tiptoi® Vorschulwissen

16 Seiten
Ab 4 Jahren
Spiralbindung

Hugo, der lustige Dino, sorgt für viel Spaß im Kindergarten: Im Sitzkreis reimen die Kinder mit ihm, beim Schattentheater erkennen sie Gegenstände an ihren Umrissen und im Sandkasten ordnen sie den Formen die passenden Sandförmchen zu. Beim Musizieren schlägt Hugo mit seinem Schwanz die Trommel und am Abend singen alle auf dem Laternenumzug. tiptoi® bereitet Vorschulkinder spielerisch auf die Schule vor.

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 4 Jahre

Lieferumfang:
tiptoi® Vorschulwissen.

Hinweis:
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!
tiptoi® Stift nicht enthalten, muss separat erworben werden.
Weitere Informationen:
Marke:
Ravensburger
Empfohlenes Mindestalter (min.):
4 Jahre
Weitere Suchbegriffe: tiptoi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 29,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,98*
€ 25,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.