Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR Adapter FTP RJ45 Cat5e Adapter, Einbau CP30220SM CP30220SM Cliff Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1414456-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30220SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
XLR Adapter FTP RJ45 Cat5e Adapter, Einbau CP30220SM CP30220SM Cliff Inhalt: 1 St.

XLR Adapter FTP RJ45 Cat5e

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse 8p8c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse 8p8c · Einbaubohrung-Durchmesser: 24 mm · Gehäuse-Material: Metall · Herstellerfarbe: Nickel · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 31 mm · Stecker-Norm: RJ45 Cat5e · Steckverbinder-Bauform: Adapter, Einbau · Steckverbinder-Besonderheiten: geschirmtes Grundgehäuse,für Senkkopfschrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Nickel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Buchse 8p8c
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse 8p8c
Stecker-Norm:
RJ45 Cat5e
Produktabmessung, Länge:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
Cliff
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
geschirmtes Grundgehäuse | für Senkkopfschrauben
Material:
Metall
Herst.-Teilenr.:
CP30220SM
Typ (Hersteller-Typ):
CP30220SM
Einbaubohrung-Durchmesser:
24 mm
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| Einbau
Gehäuse-Material:
Metall
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,24*
€ 12,47*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 12,49*
2 Tage
551
€ 5,95*
ab € 5,33*
€ 13,21*
€ 5,90*
ab € 5,85*
€ 13,27*
2 Tage
128
€ 14,99*
ab € 6,60*
€ 16,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CP30112
ab € 0,66*
Zubehör
Multicomp
MP008773
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.