Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1103086 Klinken-Steckverbinder 2.5 mm Stecker, gerade Polzahl (num): 4 Stereo Gold 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1414364-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1103086
EAN/GTIN:
     4011376714497
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm
BKL Electronic 1103086 Klinken-Steckverbinder 2.5 mm Stecker, gerade Polzahl (num): 4 Stereo Gold 1 St.

Klinkensteckverbinder, 4polig

Klinken-Steckverbinder 2.5 mm
Stecker, gerade

Ideal zur Verwendung im Audio/Video-Bereich. Somit können die Kontakte für Audio-Links, Audio-Rechts, Video und Masse genutzt werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Stereo · Außen-Ø: 2.5 mm · Herstellerfarbe: Gold · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): Messing vergoldet · Polzahl (num): 4 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Gold
Marke:
BKL Electronic
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
gold
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1103086
Typ (Hersteller-Typ):
1103086
Material (Details):
Messing vergoldet
Polzahl (num):
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Außen-Ø:
2.5 mm
Kabel-Durchmesser (Details):
4.8 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 2.5 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376714497, BKL Electronic, 1103086, klinkenstecker verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,57*
€ 7,52*
Lager 102
91
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,54*
7 Tage
91
€ 6,99*
ab € 8,17*
€ 12,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.