Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma 2-Ohr-Klemme 1107012007 Bündel-Ø-Bereich 5 bis 7 mm Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     102-1414302-BP
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     1107012007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Einohr-Schlauchklemmen
Einohrschellen
Ohrklemme-1-Ohr
Norma 2-Ohr-Klemme 1107012007 Bündel-Ø-Bereich 5 bis 7 mm Silber 1 St.

ABA 2-Ohr-Klemme

Silber
2-Ohr-Klemme

Bündel-Ø-Bereich 5 bis 7 mm

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 7 mm · Bündel-Ø (min.): 5 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Silber · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Bündel-Ø-Bereich:
5 bis 7 mm
Marke:
Norma
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Herst.-Teilenr.:
1107012007
Typ (Hersteller-Typ):
1107012007
Bündel-Ø (max.):
7 mm
Bündel-Ø (min.):
5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
2-Ohr-Klemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2-Ohr-Schlauchklemmen, Ohrklemme-2-Ohr, Zweiohr-Schlauchklemmen, Zweiohrschellen, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, Selbstklebende Kabelschellen, norma einohrschelle, klemmschellen, Norma, 1107012007, ABA 2-Ohr-Klemme, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 23,50*
ab € 0,2525*
€ 0,3425*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,15*
Lager 102
159
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,17*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,02*
€ 16,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABA
08190026034
ab € 155,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.