Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1413629-BP Herst.-Nr.: 36955 EAN/GTIN: 4026700369557 |
| |
|
| | |
| Transparent (L x B) 7.5 m x 19 mm
Hochwertiger, kristallklarer Klebefilm. Klebt stark und vergilbt nicht. Einfach von Hand abreißbar. Auch in praktischen Abrollern mit Metallmesser für ein besonders sauberes Abreißen erhältlich. Vielsetig einsetzbar in Haushalt, Schule und Büro. Bandbreite 19mm.
Ausstattung: Kristallklar · Hohe Klebekraft · Vergilbt nicht · Einfach von Hand abreißbar · Ohne Lösungsmittel.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Klebeband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 7.5 m · Typ (Hersteller-Typ): rollafix TRANSPARENT
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 7.5 m x 19 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 7.5 m | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Marke: | UHU | Farbe: | transparent | Typ (Hersteller-Typ): | rollafix TRANSPARENT | Produkt-Art: | Klebeband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,39* | € 1,88* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,35* | € 3,71* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,07* | € 3,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|