| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1410321-BP Herst.-Nr.: 500040 EAN/GTIN: 4250730280043 |
| |
|
| | |
| Phaesun 500040 QuickCab4-2,5/10 Installationskabel 2.5 mm² Kabellänge 10.00 m
Modulkabel QuickCab4-2,5/10
Zur einfachen Installation von PV Off-Grid Systemen Verbindet Solarmodul und Laderegler
Für die vorgefertigte Verlängerungskits in unterschiedlicher Länge. QuickCab4 ist kompatibel mit konventionellen 4 mm PV-Steckverbindern (Standard4). QuickCab ist eine widerstandsfähige und wasserdichte Verbindung zwischen Solarmodul und Laderegler.
Ausstattung: Standard4-Kompatibel
Technische Daten: Kabellänge: 10.00 m · Querschnitt (je Pol/Ader): 2.5 mm² · Weitere technische Daten: Äußerer Durchmesser: 4.8 mm
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 10.00 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl): | 2.5 mm² mm² | Querschnitt (je Pol/Ader): | 2.5 mm² | Marke: | Phaesun | Produkt-Art: | Installationskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5/10 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,88* | € 66,17* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,47* | € 66,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,81* | € 92,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|