Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it RB-TFT1.8 Display-Modul 4.6 cm (1.8 Zoll) 160 x 128 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1409751-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-TFT1.8
EAN/GTIN:
     4250236809434
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Display-Modul
Entwicklungskit
Raspberry Pi Display-Modul
raspberry pi display-modul
Joy-it RB-TFT1.8 Display-Modul 4.6 cm (1.8 Zoll) 160 x 128 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi,Arduino,BBC micro:bit mit Hintergrundbeleuchtung

Arduino TFT-Display 1.8" (4,6cm)

262.000 Farben
Auflösung 128 x 160 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung

Mini LCD Display für Ihr Raspberry oder Arduino Projekt. Dieses 4,57 cm (1.8") TFT Display mit SPI Interface ist universell für Ihre Projekte einsetzbar. Es kann 262.000 Farben darstellen und bietet eine maximale Auflösung von 128x160 Bildpunkten. Bitte beachten Sie, das zur Nutzung dieses Artikels Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Technische Daten:
Bildformat: 4:3 · Display-Auflösung: 160 x 128 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 1.8 Zoll · Display-Technologie: LCD · Embedded-Screen-Besonderheiten: mit Hintergrundbeleuchtung · Geeignet für: Raspberry Pi® B+,Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® 3 B+,Arduino UNO,Arduino Due,Arduino Mega 2560,BBC micro:bit · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi,Arduino,BBC micro:bit · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 34 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): SPI

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
4.6 cm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
1.8 Zoll
Display-Auflösung:
160 x 128 Pixel
Display-Technologie:
LCD
Bildformat:
4:3
Marke:
Joy-it
Embedded-Screen-Besonderheiten:
mit Hintergrundbeleuchtung
Geeignet für:
Raspberry Pi® B+ | Raspberry Pi® 2 B | Raspberry Pi® 3 B | Raspberry Pi® 3 B+ | Arduino UNO | Arduino Due | Arduino Mega 2560 | BBC micro:bit
Passend für (Entwicklungskits):
Raspberry Pi | Arduino | BBC micro:bit
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
SPI
Weitere Suchbegriffe: 4250236809434, Joy-it, RB-TFT1.8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 11,50*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 11,51*
€ 3,50*
ab € 32,59*
€ 44,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.