Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 97816 KMK-PA Gegenmutter mit Bund M12 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1409722-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     97816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter m12 pa
Helukabel 97816 KMK-PA Gegenmutter mit Bund M12 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Gegenmutter KMK

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: mit Bund · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innengewinde: M12 · Material: Polyamid · Schlüsselweite (Metrisch): 18 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Gehäuse-Besonderheiten:
mit Bund
Innengewinde:
M12
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
97816
Typ (Hersteller-Typ):
KMK-PA
Schlüsselweite (Metrisch):
18 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m12, Helukabel, 97816, KMK-PA, helutop, kontermutter bund
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
144
30
Frei Haus
ab € 0,0307*
€ 0,0509*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0477*
€ 0,0752*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,04921*
€ 0,07771*
50
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,0801*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,052*
€ 0,0817*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0447*
€ 0,0532
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,0465
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,0449
pro Stück
ab 900000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,0365
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 1,527* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helukabel
93908
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.