| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1409408-BP Herst.-Nr.: 1409408 EAN/GTIN: 4016139056388 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 1409408 Universal Werkzeug-Pilotenkoffer unbestückt (B x H x T) 450 x 320 x 225 mm
Alu-Werkzeug-Pilotenkoffer
Absperrbare Bügelschlösser Verstärkte Ecken und Kanten Individuell verstellbare Fachteiler Innenraum mit Gummimatte
Bietet viel Platz für Ihre Kleinteile wie Schrauben, Dübel etc. Die Kunststoffkästen in den Klappelementen lassen sich individuell durch Fachteiler verstellen. Der Innenraum ist mit einer Gummimatte ausgestattet. Im Kofferboden befinden sich ebenfalls verstellbare Fachteiler. Mit zwei absperrbaren Bügelschlössern, verstärkten Kanten und Ecken und Trageriemen.
Ausstattung: Maximale Tragfähigkeit: 12 Kg
Technische Daten: Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 12 kg · Gewicht: 2900 g · Herstellerfarbe: Silber · Innenmaß Breite: 430 mm · Innenmaß Höhe: 305 mm · Innenmaß Tiefe: 200 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 450 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Tiefe: 225 mm
Lieferumfang: Koffer,Schüssel,Trageriemen
Hinweis: Lieferung ohne Inhalt. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 450 x 320 x 225 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Tiefe: | 225 mm | Produktabmessung, Höhe: | 320 mm | Produktabmessung, Breite: | 450 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Innenmaß Tiefe: | 200 mm | Innenmaß Höhe: | 305 mm | Innenmaß Breite: | 430 mm | Farbe: | grau | Material: | Aluminium | Anwendungsbereich (Werkzeug): | Universal | Belastbarkeit (Gewicht) (max.): | 12 kg | Gewicht: | 2900 g | Produkt-Art: | Werkzeug-Pilotenkoffer unbestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reisekoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer leer alu, pilotenkoffer, werkzeugkoffer alu, 04016139056388, 4016139056388, TOOLCRAFT, 1409408, Alukoffer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,70* | € 60,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,28* | € 60,53* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,53* | € 73,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|