Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport Reflex Stick Multi Pro 14-Kanal Empfänger 2,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1407578-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500501540
EAN/GTIN:
     4005299515408
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
Carson Modellsport Reflex Stick Multi Pro 14-Kanal Empfänger 2,4 GHz

2,4 GHz Empfänger Reflex Stick Multi Pro 14

Bis zu 14 Kanäle

Der CARSON Reflex Stick Multi Pro 2,4 GHz 14-Kanal Empfänger ist die ideale Ergänzung für dein Modell wenn es darum geht, Zusatzfunktionen wie Licht, Lautsprecher und viele mehr zu steuern. Seine kompakten Maße machen ihn zum idealen Begleiter in deinem Auto- oder Boots-Modell. Das Uni-Steckersystem ist passend zu Futaba und Graupner-J/R. In Verbindung mit der CARSON Reflex Stick MultiPro-Fernsteuerung ist das System kompatibel zu den TAMIYA MFC und DMD-Einheiten.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle (Details): 14 · Betriebsspannung max.: 8.4 V · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Gewicht: 15.7 g · Modell-Name: Reflex Stick Multi Pro · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 51 mm

Lieferumfang:
Empfänger

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 51 x 32 x 13 mm
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
Carson Modellsport
Herst.-Teilenr.:
500501540
Modell-Name:
Reflex Stick Multi Pro
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Anzahl Kanäle (Details):
14
Betriebsspannung (Bereich):
8.4 V (max)
Betriebsspannung max.:
8.4 V
Gewicht:
15.7 g
Produkt-Art:
14-Kanal Empfänger
Weitere Suchbegriffe: 4005299515408, Carson Modellsport, 500501540, Reflex Stick Multi Pro, Empfänger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,67*
€ 49,54*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 38,04*
€ 49,55*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 63,74*
€ 80,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carson
500501003
ab € 93,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.