Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 39502 Holzbausatz Transmissionswerkstatt Transmissionswerkstatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1406670-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     39502
EAN/GTIN:
     4037373395026
Suchbegriffe:
Holz-Baukasten
Holz-Bausatz
Holzbaukasten
Holzbausatz
Sol Expert 39502 Holzbausatz Transmissionswerkstatt Transmissionswerkstatt

Transmissionswerkstatt

Kraftübertragung auf mehrere Arbeitsmaschinen
Drehbank, Kreissäge und Ständerbohrmaschine
Über 90 Teile

Dieses Modell einer Transmissionswerkstatt aus der Zeit um 1900 ist eine Vorrichtung zur Kraftübertragung auf mehrere Arbeitsmaschinen. Sie demonstriert, wie früher „Maschinen“ betrieben wurden, wie z.B. Drehbank, Kreissäge und Ständerbohrmaschine. Der Holz-Bausatz zum Kleben beinhaltet über 90 Teile, die anhand der detaillierten Anleitung Schritt für Schritt aufgebaut werden. Kleber und Schmirgelpapier liegen dem Bausatz bereits bei. Bastelzeit ca. 2 – 3 Std.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm

Hinweis:
ACHTUNG!
Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 220 x 160 x 150 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Sol Expert
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Transmissionswerkstatt
Weitere Suchbegriffe: Naturholzbausatz, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, Experimentier-Kasten, Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, holz bausatz, 4037373395026, Sol Expert, 39502, Holzbausatz Transmissionswerkstatt, Solar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,68*
€ 11,79*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 11,80*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 17,06*
€ 23,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.