| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1406342-BP Herst.-Nr.: 1406342 EAN/GTIN: 4016139052830 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT Bleiakku-Ladegerät BC-1001 6 V,12 V Ladestrom (max.) 1 A
Blei-Akku Steckerladegerät BC-1001
Für 6 V und 12 V Blei-Akkus Überlade- und Verpolungsschutz Erhaltungsladung
Immer das gleiche, nach langen Standzeiten - der Fahrzeug-Akku ist leer! Das kann das elektrische Kinderauto, der Rasenmäher-Traktor oder auch das Cabrio für den Sommer sein. Mit diesem platzsparenden Stecker-Ladegerät können Sie zwischendurch diesen Blei-Akku aufladen und haben keinen Ärger, wenn das Fahrzeug bewegt werden soll. Einfaches und sicheres Laden. Über den Druckschalter am Gerät kann zwischen 6 V und 12 V ausgewählt werden. Zusätzlich verfügt das Ladegerät über eine Erhaltungsladung, so dass der Akku auch länger angeschlossen bleiben kann.
Ausstattung: Erhaltungsladung · 6stufige vollautomatische Ladecharakteristik · CCCV Ladeverfahren · Schalter für Ladespannung · Überlade- und Verpolungsschutz · LED-Anzeige
Technische Daten: Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 220 - 240 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 14 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 1.2 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 6 V,12 V · Gewicht: 190 g · Ladeschluss-Spannung: 7. 3 V,14.4 V · Ladestrom (max.): 1 A · Ladestrom bei 12V: 1 A · Ladestrom bei 6V: 1 A · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 49 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Tiefe: 72 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge jeweils 1,6 m · Schutzklasse II
Lieferumfang: Steckerlader BC-1001 · Krokoklemmen · Anleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 49 x 82 x 72 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 72 mm | Produktabmessung, Höhe: | 82 mm | Produktabmessung, Breite: | 49 mm | Passender Akku: | Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | Marke: | VOLTCRAFT | Ladestrom bei 12V: | 1 A | Geeignet für Blei-Akku: | 6 V | 12 V | Ladestrom (max.): | 1 A | Ladestrom bei 6V: | 1 A | Empfohlene Akku-Kapazität (max.): | 14 Ah | Empfohlene Akku-Kapazität (min.): | 1.2 Ah | Anzahl Ladekanäle/-schächte: | 1 | Betriebsspannung (LOV): | 220 - 240 V | Ladeschluss-Spannung: | 7. 3 V | 14.4 V | Gewicht: | 190 g | Status: Education Product: | 1 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Bleiakku-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, 04016139052830, 4016139052830, VOLTCRAFT, 1406342, BC-1001 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,20* | € 17,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,24* | € 17,18* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,11* | € 36,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|