Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus 300790 Wassermelder ohne Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1405684-BP
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300790
EAN/GTIN:
     4044764003545
Suchbegriffe:
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder schabus
wassermelder
Schabus 300790 Wassermelder ohne Sensor

Wassermelder SHT 5000 24V

4 Eingänge für Wassersensoren oder Schwimmerschalter (mehrere pro Eingang parallel anschließbar)
Optische Alarmmeldung der einzelnen Meldelinien über LEDs
Akustischer Alarm durch Piezomelder (jeder Eingang einzeln abschaltbar)
Batteriebetrieb bei Stromausfall

Der Wassermelder SHT 5000 - 24V ist ein leistungsstarkes Multifunktionsgerät zur Überwachung von Kellern, Schiffen, LKW, mobilen Anlagen u.v.m. Am Gerät können pro Eingang ein Wassersensor oder Schwimmschalter bzw. auch mehrere parallel angeschlossen werden. Zur lautstarken Alarmierung ist ein Signalgeber eingebaut, der für jeden Eingang zu- oder abgeschaltet werden kann. Vier LEDs zeigen den Alarmstatus der Wassersensoren an. Zusätzlich bestehen für jeden Eingang zwei Einstellmöglichkeiten. Zum einen kann der ausgelöste Alarm gespeichert und durch Tastendruck quittiert werden. Zum anderen kann bei Unterschreiten des Wasserpegels der Alarm automatisch wieder gelöscht werden.

Batteriebetrieb bei Stromausfall:
Mit der Option „Batteriebetrieb“ wird beim Wassermelder eine 9 V Blockbatterie bestückt. So wird bei kurzen Stromausfall dennoch ein akustischer Alarm ausgelöst und über das Relais z. B. einen Notstromsteuerkreis geschalten.

Einsatz bei nichtleitenden Flüssigkeiten:
Sie können den Wassermelder SHT 5000 auch mit anderen Flüssigkeiten verwenden, die nicht leitfähig sind oder gefährliche Eigenschaften besitzen. Kombinieren sie den SHT 5000 einfach mit Schwimmerschaltern.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V · Melder-Besonderheiten: ohne Sensor · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Schalldruck: 90 dB

Lieferumfang:
Wassermelder SHT 5000,Montagematerial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 160 x 80 x 55 mm
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Schabus
Melder-Besonderheiten:
ohne Sensor
Montageart:
Wand
Schalldruck:
90 dB
Betriebsspannung:
24 V
Funktion (Alarmsysteme):
Wassermelder
Produkt-Art:
Wassermelder
Weitere Suchbegriffe: 4044764003545, Schabus, 300790, SHT 5000 24V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,89*
€ 120,13*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 93,59*
€ 120,15*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 99,31*
€ 125,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.