Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus 300219 Wassermelder netzbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1405683-BP
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300219
EAN/GTIN:
     4044764003064
Suchbegriffe:
Niveausteuerung Pumpe
Pumpenniveausteuerung
Pumpensteuerung
Steuerung Pumpe
Schabus 300219 Wassermelder netzbetrieben

Wassermelder SHT 228

Optische Warnung
Einfache Installation (Steckdosengerät 230 V)
Auch für andere Flüssigkeiten geeignet (z.B Heizöl, Diesel, Pflanzenöl, Schmieröle, u.a.)
Angeschlossenes Gerät wird bei Alarmeldung aktiviert
Stufenlose Einstellung der Nachlaufzeit von 0 bis 100 s
Schwimmerschalter mit 2,5 m Kabel (verlängerbar)

Der Wassermelder SHT 228 ist eine steckfertige Pumpensteuerung, die bei Erreichen einer bestimmten Wasserhöhe eine angeschlossene Wasserpumpe einschaltet und nach einer vorgegebenen Zeit auch wieder abschaltet. Über ein stufenloses Einstellrad wird die Nachlaufzeit der Pumpe von 0 bis 100 Sekunden eingestellt. Eine akustische und optische Warnung signalisiert die Wasserstandsänderung.

Der robuste Schwimmerschalter ist besonders für Schmutzwasser oder auch andere Flüssigkeiten geeignet (z.B. Heizöl, Diesel, Pflanzenöl, Schmieröl, u.a.).

Der Schaltkontakt des Schwimmers schließt ab ca. 4 cm Pegelhöhe und aktiviert den Eingang des Wassermelders. Durch Umdrehen des Schwimmerkörpers erhält man auch die umgekehrte Schaltfunktion.

Verlängerung Sensorkabel:
Bei Bedarf können Sie die Sensorleitung bis zu 50 m mit einem Kabel (2 x 0,5 mm²) verlängern. Dabei müssen Sie das bestehende Sensorkabel durchtrennen und mit Klemmen wieder verbinden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 232 mm · Produktabmessung, Tiefe: 38 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Wassermelder SHT 228,Montagematerial (Schraube + Dübel)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 57 x 232 x 38 mm
Produktabmessung, Tiefe:
38 mm
Produktabmessung, Höhe:
232 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Marke:
Schabus
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Montageart:
Wand
Betriebsspannung:
230 V
Funktion (Alarmsysteme):
Wassermelder
Produkt-Art:
Wassermelder
Weitere Suchbegriffe: Wassermelder, Wassersensor, pumpensteuerung 230v, niveausteuerung pumpe, wassermelder schabus, 4044764003064, Schabus, 300219, SHT 228
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 74,80*
€ 96,51*
€ 4,00*
ab € 66,00*
€ 96,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Elektrotechnik Schabus
300787
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.