Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyCell Knopfzelle LR 44 1.5 V 4 St. 140 mAh Alkali-Mangan AG13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1405648-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1516-0024
EAN/GTIN:
     4013674025978
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
HyCell Knopfzelle LR 44 1.5 V 4 St. 140 mAh Alkali-Mangan AG13

Knopfzelle LR44, 4er

4er-Set

Ideal für Uhren, Taschenrechner, Spielzeuge, Leuchten u. a. Kleinstgeräte.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: AG13,V13GA,G13A,13GA,PX76A,PX675A,157,GPA76,KA76,KA,L1154,LR1154,A76,RW82,1166A,1128MP,D76A,S76,208-904,SB-F9,GDA76,GPS76A,MS76,GP76,B-LR44,76A · Batterie-, Akku-Größe: LR 44 · Kapazität (mAh, Ah): 140 mAh · Produktabmessung, Höhe: 5.4 mm · Produktabmessung, Ø: 11.6 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
LR 44
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
AG13 | V13GA | G13A | 13GA | PX76A | PX675A | 157 | GPA76
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm
Kapazität (mAh, Ah):
140 mAh
Produktabmessung, Ø:
11.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.4 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
HyCell
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 04013674025978, HyCell, 1516-0024, AG13
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
83
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 1,12*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,18*
10
pro Packung
€ 5,00*
ab € 0,842*
€ 1,202*
10
pro Packung
€ 3,90*
ab € 0,954*
€ 1,354*
Lager 102
246
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,3075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hückmann
145632
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.