| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1401862-BP Herst.-Nr.: 75869-103LF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| FCI 75869-103LF Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 16 Anzahl Reihen: 2 1 St.
Stiftleiste Print-Montage gerade
Polzahl Gesamt 16 Anzahl Reihen 2
Inhalt 1 St.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Blau · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 3 A · Pole: 16 · Polzahl Gesamt: 16 · Polzahl je Reihe: 8 · Produktabmessung, Breite: 9.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.57 mm · Produktabmessung, Länge: 28.02 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -65 °C · Weitere technische Daten: Goldauflage 0.76µm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 28.02 x 9.2 x 9.57 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Höhe: | 9.57 mm | Produktabmessung, Länge: | 28.02 mm | Produktabmessung, Breite: | 9.2 mm | Marke: | FCI | Polzahl Gesamt: | 16 | Farbe: | blau | Anschluss (Bauelemente): | Print | Kontaktoberfläche: | Vergoldet | Steckrichtung: | Senkrecht zur Leiterplatte | Herst.-Teilenr.: | 75869-103LF | Typ (Hersteller-Typ): | IDC Quickie | Nennstrom: | 3 A | Nennspannung: | 500 V | Rastermaß: | 2.54 mm | Polzahl je Reihe: | 8 | Steckverbinder-Bauform: | Stiftleiste|ツ| gerade | Anzahl Reihen: | 2 | Pole: | 16 | Kontaktmaterial: | Phosphorbronze | Gehäuse-Material: | Thermoplastik UL94V-O | Temperatur (max.): | +125 °C | Temperatur (min.): | -65 °C | Produkt-Art: | Pfosten-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,15* | € 1,87* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,73* | € 1,89* | | | | | | | | 21 | | € 8,95* | ab € 1,55* | € 2,23* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,35* | € 2,31* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,73* | € 4,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|