Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 75869-301LF Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 10 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401805-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     75869-301LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Leiterplattensteckverbinder
FCI 75869-301LF Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 10 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Stiftleiste Print-Montage gerade

Polzahl Gesamt 10
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Blau · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 3 A · Pole: 10 · Polzahl Gesamt: 10 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Breite: 9.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.57 mm · Produktabmessung, Länge: 20.40 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -65 °C · Weitere technische Daten: Goldauflage 0.38µm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 20.40 x 9.2 x 9.57 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
9.57 mm
Produktabmessung, Länge:
20.40 mm
Produktabmessung, Breite:
9.2 mm
Marke:
FCI
Polzahl Gesamt:
10
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
75869-301LF
Typ (Hersteller-Typ):
IDC Quickie
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
500 V
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
5
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Pole:
10
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, amphenol stiftleiste 10 polig, stiftleiste, stiftleiste 10pol, FCI, 75869-301LF, IDC Quickie, wannenbuchse, wannenstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,45*
29
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 1,46*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,46*
Lager 102
81
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
2 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.