Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2.54 mm 65801-004LF 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401698-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65801-004LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse fci
buchsengehäuse
FCI Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2.54 mm 65801-004LF 1 St.

Leiterplattensteckverbinder

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schnellanschluss · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polypropylen (PP) · Herstellerfarbe: Blau · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 2 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 12.70 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.54 mm · Produktabmessung, Länge: 14.99 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -65 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 14.99 x 12.70 x 2.54 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
2.54 mm
Produktabmessung, Länge:
14.99 mm
Produktabmessung, Breite:
12.70 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
FCI
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Schnellanschluss
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
65801-004LF
Typ (Hersteller-Typ):
FFC / FPC systems
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
500 V
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polypropylen (PP)
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Weitere Suchbegriffe: FCI, 65801-004LF, FFC / FPC systems
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6210
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,53*
€ 1,204*
Lager 102
149
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,09*
2 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,09*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 2,24*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,51*
€ 23,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
FBLAF34-26(2.54)10FT
ab € 110,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.