Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 75869-104LF Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 20 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401653-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     75869-104LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
LF-Steckverbinder
FCI 75869-104LF Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 20 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Stiftleiste Print-Montage gerade

Polzahl Gesamt 20
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Blau · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 3 A · Pole: 20 · Polzahl Gesamt: 20 · Polzahl je Reihe: 10 · Produktabmessung, Breite: 9.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.57 mm · Produktabmessung, Länge: 33.10 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -65 °C · Weitere technische Daten: Goldauflage 0.76µm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 33.10 x 9.2 x 9.57 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
9.57 mm
Produktabmessung, Länge:
33.10 mm
Produktabmessung, Breite:
9.2 mm
Marke:
FCI
Polzahl Gesamt:
20
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
75869-104LF
Typ (Hersteller-Typ):
IDC Quickie
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
500 V
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Pole:
20
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Messerleiste, Stiftleiste, stiftleiste 20pol, stiftleiste, stiftleiste fci, FCI, 75869-104LF, IDC Quickie, 673-7600, wannenbuchse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,76*
€ 1,10*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,75*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,76*
Lager 102
145
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,33*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.