Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 71918-240LF Pfosten-Steckverbinder mit Auswurfhebel kurz Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 40 Anzahl Reihen: 2 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401651-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     71918-240LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
IDC-Steckverbinder
FCI 71918-240LF Pfosten-Steckverbinder mit Auswurfhebel kurz Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 40 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Stiftleiste Print-Montage gerade

Polzahl Gesamt 40
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · DIN-Norm: DIN 41651 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Nennspannung: 1500 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 40 · Polzahl je Reihe: 20 · Produktabmessung, Breite: 70.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 8.6 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Messerleiste gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Auswurfhebel kurz · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -65 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.6 x 70.1 x 24 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
8.6 mm
Produktabmessung, Breite:
70.1 mm
Marke:
FCI
Polzahl Gesamt:
40
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Auswurfhebel kurz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
71918-240LF
Typ (Hersteller-Typ):
IDC Quickie
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
1500 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl:
40
Polzahl je Reihe:
20
Steckverbinder-Bauform:
Messerleiste gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
DIN-Norm:
DIN 41651
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Stiftleiste, idc-steckverbinder 40pol, idc steckverbinder, stiftleiste 40 pol, FCI, 71918-240LF, IDC Quickie, 182-2242, wannenbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,65*
€ 2,99*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 1,91*
€ 3,00*
Lager 102
65
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,47*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.