Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 65474-001LF Dubox / PV / Bergstik Kurzschlussbrücke Rastermaß: 2.54 mm Polzahl je Reihe:2 Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401619-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65474-001LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
FCI Dubox / PV / Bergstik Kurzschlussbrücke Rastermaß: 2.54 mm Polzahl je Reihe:2 Inhalt: 1 St.

Kurzschlussbrücke RM 2,54 mm


Anzahl Reihen 1

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial (Details): Thermoplastik UL94V-O · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennstrom: 2.5 A · Pole: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: offen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
FCI
Farbe:
blau
Steckverbinder-Besonderheiten:
offen
Herst.-Teilenr.:
65474-001LF
Typ (Hersteller-Typ):
Dubox / PV / Bergstik
Nennstrom:
2.5 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
2
Isolationsmaterial (Details):
Thermoplastik UL94V-O
Anzahl Reihen:
1
Pole:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
Kurzschlussbrücke
Weitere Suchbegriffe: Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, steckbrücke 2-polig, klemmen querverbinder, amphenol steckbrücke, FCI, 65474-001LF, Dubox / PV / Bergstik, 771-0117, Kurzschluss-Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,40*
10
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,50*
5
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,59*
46 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,28*
€ 0,624*
Lager 102
342
5
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
77311-818-36LF
ab € 1,04*
Zubehör
Amphenol
77313-818-72LF
ab € 1,61*
Zubehör
Amphenol
77317-804-72LF
ab € 2,81*
Zubehör
Amphenol
77315-818-36LF
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.