| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1401615-BP Herst.-Nr.: 65240-008LF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| FCI Buchsengehäuse-Kabel Mini-PV Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 2.54 mm 65240-008LF 1 St.
Mini Latch-Gehäuse
Inhalt: 1 St. Anzahl Reihen: 1 Polzahl Gesamt: 8
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Blau · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Thermoplastik UL94V-O · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 8 · Polzahl je Reihe: 8 · Produktabmessung, Breite: 20.24 mm · Produktabmessung, Länge: 13.84 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Serie (Steckverbinder): Mini-PV · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Lieferumfang: Ohne Kontakte
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 13.84 mm x 20.24 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Länge: | 13.84 mm | Produktabmessung, Breite: | 20.24 mm | Marke: | FCI | Industrieware: | Nein | Polzahl Gesamt: | 8 | Farbe: | blau | Anschluss (Bauelemente): | Crimpen | Kontaktoberfläche Steckseite: | verzinnt | Steckverbindersystem: | wire-to-board | Serie (Steckverbinder): | Mini-PV | Herst.-Teilenr.: | 65240-008LF | Typ (Hersteller-Typ): | Dubox / PV / Bergstik | Rastermaß: | 2.54 mm | Polzahl je Reihe: | 8 | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| gerade | Isolationsmaterial (Details): | Thermoplastik UL94V-O | Anzahl Reihen: | 1 | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Gehäuse-Material: | Thermoplastik UL94V-O | Temperatur (max.): | +105 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Buchsengehäuse-Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050003681261, 02050003681254, 02050003699860, 02050003699853, FCI |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,43* | € 0,52* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,43* | € 0,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,44* | € 0,84* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,316* | € 0,931* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,55* | € 1,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|