Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Buchsengehäuse-Kabel Mini-PV Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 2.54 mm 65846-010ELF 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401597-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65846-010ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
FCI Buchsengehäuse-Kabel Mini-PV Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 2.54 mm 65846-010ELF 1 St.

Mini Latch-Gehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 10

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 36 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PPE · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): PPE · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 10 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Breite: 10.16 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.08 mm · Produktabmessung, Länge: 13.85 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Serie (Steckverbinder): Mini-PV · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Rasthaken · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13.85 x 10.16 x 5.08 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
5.08 mm
Produktabmessung, Länge:
13.85 mm
Produktabmessung, Breite:
10.16 mm
Marke:
FCI
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
10
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Rasthaken
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
Mini-PV
Herst.-Teilenr.:
65846-010ELF
Typ (Hersteller-Typ):
Dubox / PV / Bergstik
AWG max.:
22
AWG min.:
36
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
5
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PPE
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PPE
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
260
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,455*
€ 0,938*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,65*
Lager 102
51
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,75*
2 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,75*
7 Tage
51
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,97*
€ 15,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
47711-001LF
ab € 0,23*
Sonstiges
Amphenol
47712-001LF
ab € 0,193*
Sonstiges
Amphenol
47745-001LF
ab € 0,18*
Sonstiges
Amphenol
47745-002LF
ab € 0,236*
Sonstiges
Amphenol
48234-002LF
ab € 0,21*
Sonstiges
Amphenol
48236-002LF
ab € 0,211*
Sonstiges
Amphenol
48237-002LF
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.