Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Buchsengehäuse-Kabel Mini-PV Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 2.54 mm 65039-031ELF 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401540-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65039-031ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse fci
buchsengehäuse
FCI Buchsengehäuse-Kabel Mini-PV Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 2.54 mm 65039-031ELF 1 St.

Mini Latch-Gehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 6

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 36 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PPE · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): PPE · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 6 · Polzahl je Reihe: 6 · Produktabmessung, Breite: 15.24 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.54 mm · Produktabmessung, Länge: 13.85 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Serie (Steckverbinder): Mini-PV · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13.85 x 15.24 x 2.54 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
2.54 mm
Produktabmessung, Länge:
13.85 mm
Produktabmessung, Breite:
15.24 mm
Passend für (Details):
36 - 22
Marke:
FCI
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
6
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
Mini-PV
Herst.-Teilenr.:
65039-031ELF
Typ (Hersteller-Typ):
Dubox / PV / Bergstik
AWG max.:
22
AWG min.:
36
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
6
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PPE
Anzahl Reihen:
1
AWG:
36 - 22
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PPE
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Weitere Suchbegriffe: FCI, 65039-031ELF, Dubox / PV / Bergstik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,63*
Lager 102
88
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,65*
3 Tage
nicht lagernd
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,65*
7 Tage
88
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,62*
€ 14,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
47745-001LF
ab € 0,19*
Sonstiges
Amphenol
47745-002LF
ab € 0,22*
Sonstiges
Amphenol
48236-002LF
ab € 0,216*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.