Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect LPV25S6 Federleiste Gesamtpolzahl 6 Anzahl Reihen 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1400969-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     LPV25S6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste 6pol
federleiste
econ connect LPV25S6 Federleiste Gesamtpolzahl 6 Anzahl Reihen 2 1 St.

Leiterplatten-Steckverbinder


Anzahl Reihen 2
Industrieware Nein
Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontakt-Widerstand: 20 mΩ · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 6 · Polzahl je Reihe: 3 · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Leiterplattenverbinder · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Flachkabelabgang

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
econ connect
Industrieware:
Nein
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Flachkabelabgang
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
LPV25S6
Typ (Hersteller-Typ):
LPV25S6
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl:
6
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Leiterplattenverbinder
Kontakt-Widerstand:
20 mΩ
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Federleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: econ connect, LPV25S6
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,87*
Lager 102
126
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,89*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,74*
€ 17,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
econ connect
PV6OZ
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.