Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block PVSE 230-24-5 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 5 A 120 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1399524-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PVSE 230/24-5
EAN/GTIN:
     4016139043302
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Block PVSE 230-24-5 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 5 A 120 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Primärschaltregler, PowerVision

Stabilisierte und einstellbare Sekundärspannung
Bis zu 200 % Real Power Boost für 4 Sekunden
Top Boost zum Auslösen von Leitungsschutzschaltern
DC OK Signalisierung
Stand-by-Pri.
Parallel schaltba
Servicefreundliches Federzug-Steckersystem
Optional mit aktiver Einschaltstrombegrenzung

Doppeleingangsspannung 230 und 400 V/AC

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 29.5 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 22 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 100 - 240 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 85 - 264 V/AC
120 - 373 V/DC · Eingänge: 1 · Gewicht: 1100 g · Leistung: 120 W · MTBF: 500000 h · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 127 mm · Produktabmessung, Länge: 163.5 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Wirkungsgrad: 87.8 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 163.5 x 57 x 127 mm
Produktabmessung, Höhe:
127 mm
Produktabmessung, Länge:
163.5 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Block
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Herst.-Teilenr.:
PVSE 230/24-5
Typ (Hersteller-Typ):
PVSE 230-24-5
MTBF:
500000 h
Eingangsspannung (nominal):
100 - 240 V/AC
Anzahl Phasen (Details):
1
Wirkungsgrad:
87.8 %
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (max.):
29.5 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
22 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
120 W
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Eingänge:
1
Eingangsspannungs-Bereich:
85 - 264 V/AC<br>120 - 373 V/DC
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
1100 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,24*
€ 196,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,43*
€ 196,24*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 184,87*
€ 225,34*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 295,81*
€ 345,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,34*
€ 268,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,44*
€ 259,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,41*
€ 240,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2866750
ab € 136,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.