Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 0801301 Koax-Kabelverbinder Schraubverbindung Kabel-Durchmesser: 7.2 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1399031-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     0801301
EAN/GTIN:
     4011376713551
Suchbegriffe:
4011376713551
Renkforce
0801301
f-stecker
Koaxverbinder Kabel-Durchmesser: 7.2 mm

Koaxverbinder

Koaxverbinder abgeschirmt, zur Verbindung zweier Koaxkabel, Schraubanschluss

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Doppelkupplung · Impedanz (Integer): 75 Ω · Kabel-Besonderheiten: Schraubverbindung · Kabel-Durchmesser: 7.2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Renkforce
Impedanz (Integer):
75 Ω
Kabel-Besonderheiten:
Schraubverbindung
Material (Details):
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
Doppelkupplung
Kabel-Durchmesser:
7.2 mm
Impedanz:
75 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Koax-Kabelverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.