Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG CWC012-01-30C03S Schütz 3 Schließer 5.5 kW 24 V/DC 12 A mit Hilfskontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398455-BP
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12681955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt 3s 1ö
WEG CWC012-01-30C03S Schütz 3 Schließer 5.5 kW 24 V/DC 12 A mit Hilfskontakt 1 St.

Kompaktschütz CWC012, schraubenlose Klemmtechnik

Leistung 5.5 kW

Schütz mit schraubenloser Klemmtechnik zum Schalten von Elektromotoren. Mit technisch und mechanisch abgestimmten Motorschutz-Leistungsschaltern MPW und Motorschutzrelais RW lassen sich schnell kompakte Motorstarter aufbauen. Gebaut und geprüft nach IEC/EN60947 bzw. DIN VDE 0660, erfüllt die Zulassungen und Zertifizierungen nach UL/CSA und GOST. Hilfsschalterblöcke und Löschglieder sind frontseitig steckbar.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Dauerstrom (max.): 22 A · Hilfskontaktart: 1 Öffner · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 12 A · Lebensdauer (elektrisch): 10 x 106 Schaltspiele · Lebensdauer (mechanisch): 12 x 106 Schaltspiele · Leistung: 5.5 kW · Montageart (Relais): Hutschiene · Nennspannung: 24 V/DC · Polzahl (LOV): 3polig · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 54.4 mm · Relais-Besonderheiten: mit Hilfskontakt · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Angaben zur Leistung beziehen sich auf die Bemessungsbetriebsleistung, Gebrauchskategorie AC-3/415 V.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 60 x 54.4 mm
Produktabmessung, Tiefe:
54.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
WEG
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
1 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Polzahl (LOV):
3polig
Relais-Besonderheiten:
mit Hilfskontakt
Typ (Hersteller-Typ):
CWC012-01-30C03S
Nennspannung:
24 V/DC
Dauerstrom (max.):
22 A
Laststrom:
12 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Leistung:
5.5 kW
Lebensdauer (mechanisch):
12 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
Lebensdauer (elektrisch):
10 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, weg hilfskontakt, WEG, 12681955, CWC012-01-30C03S, schütz, schuetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.