Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG BFCA-13 Hilfsschalterblock Passend für Marke (Relais): Weg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398444-BP
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12499381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock 3ö 1s
WEG BFCA-13 Hilfsschalterblock Passend für Marke (Relais): Weg 1 St.

Hilfskontaktblock für Hilfsschütze CWCA

Für frontseitigen Anbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Dauerstrom (max.): 10 A · Hilfskontaktart: 1 Schließer,3 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 Schaltspiele · Montageart (Relais): Fronteinbau · Passend für Marke (Relais): Weg · Passend für Serie (Relais): Weg Serie CWCA0 · Polzahl (LOV): 4polig · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Marke (Relais):
Weg
Passend für Serie (Relais):
Weg Serie CWCA0
Marke:
WEG
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
1 Schließer | 3 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Montageart (Relais):
Fronteinbau
Polzahl (LOV):
4polig
Typ (Hersteller-Typ):
BFCA-13
Dauerstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakt 1s, WEG, 12499381, BFCA-13, 122-0949, schütz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.