Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG BFCA-04 Hilfsschalterblock Passend für Marke (Relais): Weg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398440-BP
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12499379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt 4ö
WEG BFCA-04 Hilfsschalterblock Passend für Marke (Relais): Weg 1 St.

Hilfskontaktblock für Hilfsschütze CWCA

Für frontseitigen Anbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Dauerstrom (max.): 10 A · Hilfskontaktart: 4 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 Schaltspiele · Montageart (Relais): Fronteinbau · Passend für Marke (Relais): Weg · Passend für Serie (Relais): Weg Serie CWCA0 · Polzahl (LOV): 4polig · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Marke (Relais):
Weg
Passend für Serie (Relais):
Weg Serie CWCA0
Marke:
WEG
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
4 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Montageart (Relais):
Fronteinbau
Polzahl (LOV):
4polig
Typ (Hersteller-Typ):
BFCA-04
Dauerstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, weg hilfskontakt, WEG, 12499379, BFCA-04, 122-0947, schütz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,20*
€ 20,37*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 13,69*
€ 20,38*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 18,92*
€ 26,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.