Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG 12463908 ACBS-11S Hilfsschalter 10 A 1 Schließer, 1 Öffner 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398382-BP
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12463908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
WEG 12463908 ACBS-11S Hilfsschalter 10 A 1 Schließer,1 Öffner 1 St.

Hilfsschalter ACBS mit schraubenloser Klemmtechnik-seitlich

Hilfsschalterblock mit Klemmtechnik zum linksseitigen Anbau an Motorschutz-Leistungsschalter.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federzugklemme · Ausführung (allgemein): Seitlicher Anbau links · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Passend für (Details): MPW Motorschutz Leistungsschalter · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 69 mm · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Bemessungsbetriebsstrom: AC-12 10 A, AC-15/24 V 6 A, AC-15/230 V 4 A, AC-15/415 V 3 A, AC-15/500 V 2 A, DC-13/24 V 2 A, DC-13/110 V 0,5 A, DC-13/220 V 0,25 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 69 x 9 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Passend für (Details):
MPW Motorschutz Leistungsschalter
Marke:
WEG
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
ACBS-11S
Ausführung (allgemein):
Seitlicher Anbau links
Schaltstrom (max.):
10 A
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Hilfsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050003657518, 02050003710510, WEG, 12463908, ACBS-11S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 9,25*
€ 14,76*
€ 4,00*
ab € 9,71*
€ 14,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.