Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic DC-Drehzahlsteller 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398270-BP
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1191525
EAN/GTIN:
     4260003173545
Suchbegriffe:
4260003173545
H-Tronic
1191525
H-Tronic DC-Drehzahlsteller 24 V/DC

HB 645 Drehzahlsteller 12/24V 5A

Hohe Taktfrequenz (ca. 20kHz), dadurch geräuscharmer Betrieb
Hoher Wirkungsgrad durch Verwendung von Power MOSFET
Strombegrenzung einstellbar
Einstellbare „I x R“- Kompensation

Dieser Drehzahlsteller wurde speziell für Niederspannungs-Elektromotoren entwickelt. Die Haupteinsatzgebiete sind: Stufenlose Drehzahlregelung von Gleichstrombohrmaschinen, Modellautos, Scheibenwischermotoren sowie für Elektrowerkzeuge. Aufgrund der Puls-Breitensteuerung, die mit einer Frequenz ca. 20 kHz arbeitet, bleibt die Verlustleistung selbst bei niedrigen Drehzahlen gering. Durch die Verwendung eines MOSFET-Transistors lässt sich der Ausgangsstrom von 0 bis 5A stufenlos mit einem Potentiometer einstellen, wobei die Elektronik bei plötzlichem Blockieren des Motors geschützt ist. Der Einstellbereich des Motors erstreckt sich vom völligen Stillstand bis zur maximalen Drehzahl.

Technische Daten:
Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Weitere technische Daten: Max. Belastbarkeit: 5 A · Kühlkörpertemperatur: 12V/5A: ca. 50°C; 24V/5A: ca.75°C · Strombegrenzung: einstellbar von 0,2 bis 5 A · Drehzahleinstellung: von 0 - 100%.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 45 mm x 45 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
H-Tronic
Herst.-Teilenr.:
1191525
Typ (Hersteller-Typ):
1191525
Nennspannung:
24 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Betriebsspannung (Details):
12 V/DC|ツ| 24 V/DC
Produkt-Art:
DC-Drehzahlsteller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,03*
€ 46,91*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 34,53*
€ 46,92*
€ 3,50*
ab € 70,17*
€ 90,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.