Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 31508 Tarnnetz Sichtschutz 300 cm x 200 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396816-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     31508
EAN/GTIN:
     4042504315088
Suchbegriffe:
Tarnnetz
tarnnetz berger&schröter
Berger & Schröter 31508 Tarnnetz Sichtschutz 300 cm x 200 cm 1 St.

Tarnnetz 2 x 3 m, schneetarn

Stabil und Wetterbeständig
Geringes Gewicht
Mit Befestigungslaschen
Inkl. Transporttasche

Praktisches Tarnnetz aus stabilen und wetterbeständigen Polyester-Material. Ideal für die Tarnung des Hochsitz, bei der Tierbeobachtung, zu Dekorationszwecken, für die Spielburg oder auch als Sichtschutz geeignet.

Technische Daten:
Gewicht: 600 g · Herstellerfarbe: Schnee-Weiß · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 200 cm · Produktabmessung, Länge: 300 cm

Lieferumfang:
Tarnnetz · Tasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 300 cm x 200 cm
Herstellerfarbe:
Schnee-Weiß
Produktabmessung, Länge:
300 cm
Produktabmessung, Breite:
200 cm
Marke:
Berger & Schröter
Farbe:
weiß
Material:
Polyester
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Tarnnetz
Weitere Suchbegriffe: 4042504315088, Berger & Schröter, 31508, Sichtschutz, Tarnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,96*
€ 46,66*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 34,19*
€ 46,91*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 45,97*
€ 61,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.