Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1396686-BP Herst.-Nr.: 60.3522.02 EAN/GTIN: 4009816028457 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 60.3522.02 Funk Wanduhr 30 cm x 4.3 cm Silber
Funk-Wanduhr
DCF-77 Zeitempfang über Funk Durchmesser 30 cm Glasabdeckung
Ausstattung: Manuelle Einstellmöglichkeit.
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Funk · Bauform (Uhren): Rund · Funktionen (Uhren): Funk (DCF77) · Gehäusefarbe (Details): Silber · Gehäusematerial: Kunststoff,Glas · Gewicht: 705 g · Produktabmessung, Tiefe: 4.3 cm · Produktabmessung, Ø: 30 cm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß
Lieferumfang: Funk-Uhr,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x T) 30 cm x 4.3 cm | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Weiß | Gehäusefarbe (Details): | Silber | Produktabmessung, Tiefe: | 4.3 cm | Produktabmessung, Ø: | 30 cm | Marke: | TFA Dostmann | Gehäusematerial: | Kunststoff | Glas | Bauform (Uhren): | Rund | Funktionen (Uhren): | Funk (DCF77) | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | analog | Ausführung (Uhren): | Funk | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen | Gewicht: | 705 g | Produkt-Art: | Wanduhr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,59* | € 20,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 14,99* | € 20,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,83* | € 26,19* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,64* | € 42,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|